SIEMENSモールドケースサーキットブレーカ:JD / JXDシリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JXD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
B | JXD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JXD | 3 | 600V | ¥487,943 | |
A | JD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
A | JXD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
A | JXD62B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
C | JXD62B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
D | JXD62B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
E | JD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JD | 3 | 600V | ¥274,720 | |
A | JD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
F | JXD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JXD | 3 | 600V | ¥487,943 | |
C | JXD62B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JXD | 2 | 600V | ¥462,941 | |
E | JD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
E | JD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JD | 3 | 600V | ¥448,661 | |
F | JXD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JXD | 3 | 600V | ¥487,943 | |
F | JXD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JXD | 3 | 600V | ¥487,943 | |
G | JXD63S400A | 35kAIC @ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
A | JXD63L400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
A | JXD63H400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
A | JXD63B400H | 35kAIC @ 480V | 400A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
E | JD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
H | JXD63B350H | 35kAIC @ 480V | 350A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
I | JXD63B300H | 35kAIC @ 480V | 300A | JXD | 3 | 600V | ¥502,019 | |
F | JXD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JXD | 3 | 600V | ¥487,943 | |
E | JD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
C | JXD23B250 | 65kAIC @ 240V | 250A | JXD | 3 | 240V | ¥442,745 | |
C | JXD23B300 | 65kAIC @ 240V | 300A | JXD | 3 | 240V | ¥462,941 | |
A | JXD23S400A | 65kAIC @ 240V | 400A | JXD | 3 | 240V | ¥462,941 |
モールドケースサーキットブレーカ:JD / JXDシリーズ
Siemens JD/JXD シリーズ フレームサーキットブレーカは、配電盤、配電盤、電流過負荷保護用のエンクロージャでの使用に最適です。 これらの UL 認定ブレーカーは、さまざまなサイズのアルミニウムまたは銅ケーブルに対応する圧力ワイヤ コネクタを備えたボルトオン取り付け機能を備えています。 これらには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットが装備されています。 トリップユニットはさらに密封され、通電コンポーネントへのアクセスを防ぐために 40 ℃ (周囲温度) で校正されます。 定格 2V / 3V の電源を備えた 240 極構成および 600 極構成で利用可能なこれらの回路ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- ダイヤルゲージ
- ワイヤー棚アクセサリー
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- ベアリング
- DCモーター
- ドアロックとデッドボルト
- テンショナーとタイトナー
- インデックス可能なツール
- APPLETON ELECTRIC 危険場所用磁気モータースターター
- NORTON ABRASIVES マルチエアープラスセルフグリップカットシート
- ALC 窓の下敷き
- ZSI-FOSTER 2穴クッションクランプ
- EXAIR アルミシムセット
- FAZTEK キャップスクリュー付きTナット
- QMARK スマートシリーズ、電気ウォールヒーター
- HOFFMAN Proline シリーズ音声データ キャビネット
- WILKERSON 液体分離器
- DIXON 交換用ガラス