SIEMENS JXD62B250 ボルトオンサーキットブレーカー ZXD 250 アンペア 600vac 2p 35kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 250A |
フレーム型 | JXD |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 6.84 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
JD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
JD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JD | 3 | 600V | ¥448,661 | |
JD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。