SIEMENS JXD63L400 ボルトオンサーキットブレーカー ZXD 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 400A |
フレーム型 | JXD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 8.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536308000 |
モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
JD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JD | 2 | 600V | ¥214,818 | |
JD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JD | 3 | 600V | ¥448,661 | |
JD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
JD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。