入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水レセプタクル |
アンプ | 20 |
色 | イエロー |
定格電流 | 20 A |
グレード | 産業 |
高さ | 2.92 " |
IP評価 | 67 |
長さ | 4.56 " |
材料 | ナイロン |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L5-20R |
NEMA評価 | L5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
相 | 1 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 3.1 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#8 AWG |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | 定格電流 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL60W33 | 5-20R | 20 | 20 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | ストレートブレード | 125 VAC | ¥48,401 | ||
HBL65W47 | L5-15R | 15 | 15 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | ¥32,988 | ||
HBL65W49 | L6-15R | 15 | 15 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 250 VAC | ¥32,867 | ||
HBL65W34 | L7-15R | 15 | 15 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 277 VAC | ¥36,237 | ||
HBL67W48 | L6-20R | 20 | 20 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 250 VAC | ¥35,780 | ||
HBL67W49 | L7-20R | 20 | 20 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 277 VAC | ¥40,579 | ||
HBL69W47 | L5-30R | 30 | 30 A | 2 | 3ワイヤー | 1 | シュラウドなし | 125 VAC | ¥46,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。