DC電源
48VDC、DC電源
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S48DN | ¥89,541 | ||||||||
B | SDN5-48-100P | ¥142,285 |
5VDC、+ / -12VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLD12603405T | ¥84,985 | |||||||||
B | SCP30D512DN | ¥67,509 |
5VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | ¥27,710 | |||||||||
B | SLS050601T | ¥46,378 | |||||||||
A | SLS-05-090-1T | ¥68,896 | |||||||||
C | SCP30S5DN | ¥65,919 | |||||||||
D | SCP30S5B-DN | ¥62,135 |
24VDC電源
形式 | モデル | 電力定格 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL1REM24062 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | ABL8RPS24100 | ¥157,825 | |||||||||
C | ABL8RPM24200 | ¥206,118 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 6EP33216SB000AY0 | ¥24,752 | |
A | 6EP33226SB000AY0 | ¥36,949 | |
A | 6EP33216SB100AY0 | ¥26,624 | |
A | 6EP33316SB000AY0 | ¥20,550 | |
A | 6EP33106SB000AY0 | ¥26,624 | |
A | 6EP33206SB000AY0 | ¥14,819 | |
A | 6EP33226SB100AY0 | ¥34,335 | |
A | 6EP33306SB000AY0 | ¥13,487 | |
A | 6EP33326SB000AY0 | ¥26,653 | |
A | 6EP33336SB000AY0 | ¥36,603 | |
A | 6EP33116SB000AY0 | ¥36,482 |
DC電源
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S8FSG01505CD | ¥15,676 | ||
A | S8FSG03005CD | ¥17,510 | ||
A | S8FSG15024CD | ¥32,625 | ||
A | S8FSG10024CD | ¥26,022 | ||
A | S8FSG03012CD | ¥17,316 | ||
A | S8FSG10012CD | ¥25,746 | ||
A | S8FSG05024CD | ¥19,747 | ||
A | S8FSG03024CD | ¥17,835 | ||
A | S8FSG05012CD | ¥19,601 | ||
A | S8FSG01512CD | ¥15,818 | ||
A | S8FSG10005CD | ¥26,101 | ||
A | S8FS-G15048CD | ¥33,326 | ||
A | S8FSG15012CD | ¥35,383 | ||
A | S8FSG01524CD | ¥15,963 | ||
A | S8FSG05005CD | ¥19,732 | ||
B | S8VK-X09024A-EIP | ¥117,406 | ||
B | S8VK-X12024A-EIP | ¥134,461 | ||
C | S8VK-X12024-EIP | ¥100,442 | ||
D | S8VK-X06024-EIP | ¥77,239 |
DC電源、1.5〜28 VDC
形式 | モデル | 入力パワー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PSH2RB10-BC | ¥82,545 | 見積依頼 | |
B | PSMN24DA | ¥6,574 | ||
C | PSMN24DAS | ¥7,328 | ||
D | PSP24DA | ¥9,421 | ||
E | PSM24A24DAS | ¥12,005 | ||
F | PSM19A24DAS | ¥12,456 |
PSGシリーズ汎用電源
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PSG60N24RP | ¥53,866 | 見積依頼 | |
B | PSG120F24RM | ¥95,314 | 見積依頼 | |
A | PSG480E | ¥118,632 | 見積依頼 | |
C | PSS10E | ¥79,951 | 見積依頼 | |
C | PSS25E | ¥101,133 | 見積依頼 | |
A | PSG60E24RM | ¥39,352 | 見積依頼 | |
A | PSG480R24RM | ¥26,828 | 見積依頼 | |
C | PSS55D | ¥280,166 | 見積依頼 | |
C | PSS160D | ¥486,873 | 見積依頼 | |
A | PSG960F24RM | ¥221,522 | 見積依頼 | |
A | PSG960R24RM | ¥40,534 | 見積依頼 | |
A | PSG60F24RM | ¥49,070 | 見積依頼 | |
A | PSG480B24RM | ¥160,537 | 見積依頼 | |
A | PSG15E12SP | ¥20,691 | 見積依頼 | |
A | PSG30E12SP | ¥24,350 | 見積依頼 | |
A | PSG240E | ¥124,896 | 見積依頼 | |
D | PSG60E | ¥39,231 | 見積依頼 | |
A | PSG60E12SM | ¥28,972 | 見積依頼 | |
A | PSG480E24RM | ¥143,945 | 見積依頼 | |
A | PSG120E24RM | ¥71,661 | 見積依頼 | |
A | PSG120E | ¥83,238 | 見積依頼 | |
E | PSG100E12SM | ¥65,787 | 見積依頼 | |
A | PSG60E24SP | ¥30,134 | 見積依頼 | |
A | PSG480F24RM | ¥155,329 | 見積依頼 | |
A | PSG240F24RM | ¥154,083 | 見積依頼 |
DC電源
Altronix 電源は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源は、AC 電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えており、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが装備されています。 これらの電源装置または充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix 電源は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源は、AC 電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えており、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが装備されています。 これらの電源装置または充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | OLS120D2 | ¥46,230 | |
B | マキシマル13FE | ¥212,963 | |
C | 最大75FEV | - | 見積依頼 |
D | PoE201 | ¥53,781 | |
E | PoE60 | ¥58,238 | |
F | LPS3WP12220 | ¥83,454 | |
G | LPS5C24X220 | ¥121,472 | |
H | R1224DC68CB220 | - | 見積依頼 |
I | 最大11FEV | - | 見積依頼 |
J | マキシマル13EV | ¥207,400 | |
B | 最大13FEV | - | 見積依頼 |
K | LINQ2 | ¥1,020 | |
L | 最大55FEV | ¥211,109 | |
M | 最大77FEV | - | 見積依頼 |
N | OLS350220 | ¥113,745 | |
O | ファイアスイッチ108 | ¥172,163 | |
J | マキシマル11EV | - | 見積依頼 |
P | OLS20220 | ¥20,477 | |
Q | OLS250220 | ¥67,833 | |
R | R1224DC16CBV | ¥151,986 | |
S | マキシマル35EV | - | 見積依頼 |
C | マキシマル75FE | ¥221,309 | |
T | 最大33FEV | ¥212,345 | |
S | マキシマル33EV | ¥234,909 | |
J | マキシマル77EV | - | 見積依頼 |
eFlowシリーズ電源/充電器
Altronix eFlow シリーズの電源/充電器は、115 / 220VAC、60Hz 入力を 1 / 8 / 16 ポート (PTC またはヒューズ) 電源出力に変換するように設計されています。 緊急時の電力供給に最適です。 停電時の自発的な電力供給のために、鉛酸またはゲルの内蔵バッテリーが装備されています。 火災警報器切断機構により、火災が発生した場合に電源を安全に遮断します。 これらは短絡および過負荷保護を提供し、電源、エンクロージャ、バッテリーリード、カムロックを含むパックで提供されます。
Altronix eFlow シリーズの電源/充電器は、115 / 220VAC、60Hz 入力を 1 / 8 / 16 ポート (PTC またはヒューズ) 電源出力に変換するように設計されています。 緊急時の電力供給に最適です。 停電時の自発的な電力供給のために、鉛酸またはゲルの内蔵バッテリーが装備されています。 火災警報器切断機構により、火災が発生した場合に電源を安全に遮断します。 これらは短絡および過負荷保護を提供し、電源、エンクロージャ、バッテリーリード、カムロックを含むパックで提供されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eFlow6NX16D | ¥93,011 | |
B | eFlow6NX8 | ¥87,163 | |
C | eFlow6N16 | ¥103,292 | |
D | eFlow6NX16 | ¥103,990 | |
E | eFlow4NX8 | ¥71,709 | |
F | eFlow4N8V | ¥72,018 | |
G | eFlow4NX8V | ¥74,800 | |
H | eFlow6N16DV | - | 見積依頼 |
F | eFlow4N8 | ¥68,877 | |
I | eFlow6N8V | ¥88,400 | |
J | eFlow6NXV | ¥86,854 | |
K | eFlow4N8D | ¥67,054 | |
K | eFlow4N8DV | ¥72,018 | |
L | eFlow4NX8D | ¥69,681 | |
M | eFlow4NX | ¥86,236 | |
N | eFlow4NB | ¥52,687 | |
O | eFlow4NV | ¥66,145 | |
P | eFlow4NBV | ¥67,072 | |
Q | eFlow6NBV | ¥79,436 | |
R | eFlow6NV | ¥84,072 | |
S | eFlow3NX4V | - | 見積依頼 |
T | eFlow6NX8V | - | 見積依頼 |
I | eFlow6N8 | ¥86,227 | |
U | eFlow4NXV | ¥96,436 | |
R | eFlow6N | ¥80,570 |
直流安定化電源
形式 | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | EBPS10A | ¥206,337 | ||
A | EBPS6A | ¥177,171 | ||
B | RBPS10A | - | 見積依頼 | |
B | RBPS10A / 230 | - | 見積依頼 | |
B | RBPS6A | - | 見積依頼 | |
B | RBPS6A / 230 | - | 見積依頼 | |
C | APS6A | - | 見積依頼 | |
C | APS10A | - | 見積依頼 |
DC電源、スタイル:スイッチング
Dayton DC 電源は、AC 電源が利用できない場所の機器や機械に継続的な DC 電力を供給します。 幅が狭いため、DIN レール上のスペースを節約できます。 これらの DC 電源は、12、24、および 48 VDC 出力電圧オプションからお選びいただけます。
Dayton DC 電源は、AC 電源が利用できない場所の機器や機械に継続的な DC 電力を供給します。 幅が狭いため、DIN レール上のスペースを節約できます。 これらの DC 電源は、12、24、および 48 VDC 出力電圧オプションからお選びいただけます。
DC電源50 / 60hz
形式 | モデル | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SCP30D12DN | ¥75,794 | ||
B | SCP30T515DN | ¥79,883 |
24VDC、ユニバーサルDC電源
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | ¥83,697 | |||||||
A | ABL8RPS24050 | ¥116,464 | |||||||
B | ABL8WPS24200 | ¥201,864 | |||||||
B | ABL8WPS24400 | ¥330,843 |
DC電源、リニア、メタルケース
形式 | モデル | 高さ | 出力電圧 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | ¥29,692 | |||||
B | SLD-12-1010-12T | ¥36,203 |
DC-DCコンバーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCD30S24-DN | ¥81,421 | |||
B | SCD30S12-DN | ¥81,925 | |||
B | SCD30S5-DN | ¥76,446 |
金属ケース付きDC電源
Dayton DC 電源は、AC 電源が利用できない機械や装置に継続的な DC 電力を供給します。 これらは、DIN レール上のスペースを節約する狭い幅で設計されており、電圧ギャップのないユニバーサル入力を備えており、完全な製品アプリケーションの適応性を実現します。 これらの DC 電源は、リニアおよびスイッチング スタイルのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton DC 電源は、AC 電源が利用できない機械や装置に継続的な DC 電力を供給します。 これらは、DIN レール上のスペースを節約する狭い幅で設計されており、電圧ギャップのないユニバーサル入力を備えており、完全な製品アプリケーションの適応性を実現します。 これらの DC 電源は、リニアおよびスイッチング スタイルのバリエーションからお選びいただけます。
スイッチング電源、24A/2.5W で 60 VDC、120/240 VAC または 120 ~ 240 VDC 公称入力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSB24-060S | CV7VMX | ¥15,300 |
ドライバー電源 240VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T-70BL | AH9PRR | ¥131,786 |
ドライバー電源 100~240V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TLB-PS60-C | AH9PRU | ¥243,799 |
DC電源
DC電源装置は、出力DC電圧を生成して、XNUMXつまたは複数の負荷に供給します。 各機器には独自の電力需要があるため、電源には位相変換器、反転、プラグインコードなどの使用が含まれます。 Raptor Supplies ASGなどのブランドのDC電源のアレイを提供します。 デイトン、GPI、オムロン、 シュナイダーエレクトリック、ソラ/ヘヴィデューティ、ズルン。 オムロン S8VK電源は、過酷な産業環境を処理し、華氏-40〜158度の温度範囲で安定した動作を保証する堅牢な設計を備えています。 これらのコンパクトな電源装置には、取り付けが簡単な耐振動性のDINレール取り付けクリップが付属しています。 ソラ/ヘビ-義務 電源はPowerBoost過負荷回路を備えており、電源がフォールドバックまたはシャットダウンする恐れなしに産業用負荷を起動できます。 これらのSDPシリーズ電源はRoHSに準拠しており、継続的な短絡保護を実現します。 これらのDC電源装置は、最大480Wの定格電力で使用できます。
詳細はこちら
- ビニール
- 識別製品
- エンジン駆動ポンプ
- 特殊研磨剤
- ブリアブルガス
- ラックアクセサリー
- 旋削用インサート
- 同期ドライブギアベルト
- 逆流防止テストキット
- オイル交換システム
- WESTWARD インパクトユニバーサルジョイント
- BRADY 洗眼/シャワー検査タグ、検査記録日に署名する前にこのユニットを注意深く検査してください
- 3M 防火シーラント
- RAE 空港舗装ステンシル、0
- RON-VIK ラインストレーナー
- DIXON パイプニップルを閉じる
- WORLDWIDE ELECTRIC 究極のシャフトマウント減速機
- RETRACTA-BELT 壁掛けプレート
- ELECTRIDUCT ケーブルスロープに敷設する
- STANLEY 工具箱