DC電源
RHINO -
DC/DCコンバータ、9-36 VDC入力、24 VDC出力、6.3A、150W、アルミニウムハウジング
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSrp-24-DC24-150 | CV7GDA | ¥61,509 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
DC/DCコンバータ、9-36 VDC入力、28 VDC出力、5.4A、150W、アルミニウムハウジング
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSrp-28-DC24-150 | CV7GDC | ¥61,509 | 詳細を参照してください。 |
INTERNATIONAL POWER -
国際電源安定化リニア電源、24 VDC、1.2A/28W
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IHB24-1.2 | CV7VMA | ¥23,181 | 詳細を参照してください。 |
INTERNATIONAL POWER -
国際電源安定化リニア電源、5 VDC、3A/15W
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IHB5-3-OVP | CV7VMB | ¥23,181 | 詳細を参照してください。 |
INTERNATIONAL POWER -
国際電源安定化リニア電源、5 VDC、3A/15W
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IHBAA-40W | CV7VMC | ¥44,200 | 詳細を参照してください。 |
INTERNATIONAL POWER -
国際電源安定化リニア電源、5 VDC、2A/10W
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IHTAA-16W | CV7VMJ | ¥34,618 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、12A/3.5W で 42 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PS12-050D | CV7VMN | ¥44,509 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/0.63W で 15 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSC-24-015 | CV7VNU | ¥16,690 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、12A/4.5W で 54 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSC-12-060 | CV7VNT | ¥22,254 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
DC - DC コンバータ、9.5 ~ 36 VDC 入力、24 VDC 出力、1.67A、40W、プラスチックハウジング
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSE24-DC12-40 | CV7GCJ | ¥26,581 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/2.5W で 60 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSC-24-060 | CV7VNW | ¥26,581 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/10W で 240 VDC、120/240 VAC または 110 ~ 300 VDC 公称入力
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSD24-240-L | CV7VNZ | ¥87,472 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/20W で 480 VDC、120/240 VAC または 110 ~ 300 VDC 公称入力
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSD24-480-L | CV7VPA | ¥110,963 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、15A/4W で 60 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSE15-160 | CV7VPM | ¥33,690 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/0.625W で 15 VDC、120/240 VAC または 120 ~ 370 VDC 公称入力
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSE24-115 | CV7VPQ | ¥19,163 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/2.5W で 60 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSE24-160 | CV7VPT | ¥33,690 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、12A/6.6W で 80 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSH-12-080 | CV7VPW | ¥35,545 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、12A/10W で 120 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSH-12-120 | CV7VPX | ¥47,290 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、24A/3.4W で 80 VDC、120/240 VAC 公称入力、単相、密閉型
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSH-24-080 | CV7VPY | ¥33,381 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、5A/1.5W で 7.5 VDC、120/240 VAC または 125 ~ 375 VDC 公称入力
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSL-05-010 | CV7VQG | ¥9,890 | 詳細を参照してください。 |
RHINO -
スイッチング電源、12A/0.83W で 9.96 VDC、120/240 VAC または 125 ~ 375 VDC 公称入力
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSL-12-010 | CV7VQH | ¥8,963 | 詳細を参照してください。 |
DC電源
DC電源装置は、出力DC電圧を生成して、XNUMXつまたは複数の負荷に供給します。 各機器には独自の電力需要があるため、電源には位相変換器、反転、プラグインコードなどの使用が含まれます。 Raptor Supplies ASGなどのブランドのDC電源のアレイを提供します。 デイトン、GPI、オムロン、 シュナイダーエレクトリック、ソラ/ヘヴィデューティ、ズルン。 オムロン S8VK電源は、過酷な産業環境を処理し、華氏-40〜158度の温度範囲で安定した動作を保証する堅牢な設計を備えています。 これらのコンパクトな電源装置には、取り付けが簡単な耐振動性のDINレール取り付けクリップが付属しています。 ソラ/ヘビ-義務 電源はPowerBoost過負荷回路を備えており、電源がフォールドバックまたはシャットダウンする恐れなしに産業用負荷を起動できます。 これらのSDPシリーズ電源はRoHSに準拠しており、継続的な短絡保護を実現します。 これらのDC電源装置は、最大480Wの定格電力で使用できます。
詳細はこちら
- ビニール
- 識別製品
- エンジン駆動ポンプ
- 特殊研磨剤
- ブリアブルガス
- ラックアクセサリー
- 旋削用インサート
- 同期ドライブギアベルト
- 逆流防止テストキット
- オイル交換システム
- WESTWARD インパクトユニバーサルジョイント
- BRADY 洗眼/シャワー検査タグ、検査記録日に署名する前にこのユニットを注意深く検査してください
- 3M 防火シーラント
- RAE 空港舗装ステンシル、0
- RON-VIK ラインストレーナー
- DIXON パイプニップルを閉じる
- WORLDWIDE ELECTRIC 究極のシャフトマウント減速機
- RETRACTA-BELT 壁掛けプレート
- ELECTRIDUCT ケーブルスロープに敷設する
- STANLEY 工具箱