3M 防火シーラント
形式 | モデル | 色 | コンテナタイプ | 火災評価 | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-200-G | グレー | バケツ | 4時間まで。 | エラストマー | 5ガロン。 | ¥95,767 | |
B | FD-200-R | レッド | バケツ | 4時間まで。 | エラストマー | 5ガロン。 | ¥106,494 | |
C | FD150 + RED(20OZ) | レッド | チューブ | 4時間まで | アクリルラテックス | 20の液量オンス | ¥4,073 | |
D | FIP1-ステップ | 赤茶色 | カートリッジ | 2時間 | 泡 | 13オンス | ¥159,022 | |
E | MPP + 7 "X7" * | 赤茶色 | パッド | 4時間まで | チキソトロピー | 7 "長さ×7" W | ¥3,430 | |
F | MP + 1.4X11 | 赤茶色 | スティック | 4時間まで | 膨張性 | 直径1 1/2インチ x 長さ11インチ。 | ¥7,941 | |
G | MPP + 4 "X8" * | 赤茶色 | パッド | 4時間まで | 膨張性 | 8 "長さ×4" W | ¥2,305 | |
H | CP-25WB + 5GAL | 赤茶色 | バケツ | 4時間まで | 膨張性 | 5 GAL | ¥150,309 | |
I | CP-25WB + 27OZ | 赤茶色 | カートリッジ | 4時間まで | 膨張性 | 27オンス | ¥12,775 | |
J | MPP + 9.5 "X9.5" * | 赤茶色 | パッド | 4時間まで | チキソトロピー | 長さ9 1/2インチ x 幅9 1/2インチ | ¥3,113 | |
K | CP-25WB + 20OZ | 赤茶色 | チューブ | 4時間まで | 膨張性 | 20オンス | ¥7,176 | |
L | CP-25WB + 2GAL | 赤茶色 | バケツ | 4時間まで | 膨張性 | 2 GAL | ¥132,585 | |
M | IC-15WB + -20OZ | イエロー | カートリッジ | 3時間まで | 膨張性 | 20オンス | ¥5,308 |
防火シーラント
3M防火シーラントは、建物の接合部とカーテンウォールの周囲の接合部を防火するように設計されており、火災、熱、煙、および有害ガスの伝達を制御するための貫通シールを介して設計されています。 これらのシーラントは、公称接合幅の+/- 50%まで圧縮/伸長テストを受けるエラストマー構造を特徴としており、ひび割れがなく、水ベースの処方で簡単に洗浄できます。 それらは、急速に乾燥して丈夫なエラストマーコーティングを形成する従来のエアレススプレーを使用して適用されます。 これらのシーラントは、ASTM E 4(UL 1966)規格に準拠した伸縮継手で最大2079時間の防火を提供し、周辺防火システムで最大3時間の防火を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートオペレーターアクセサリー
- コンパートメント引き出し
- 屋根修理製品とツール
- アクチュエータアクセサリ
- タンブラーメディア
- 水質検査装置およびメーター
- ドラム
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- マニュアル
- タンブラーとメディア
- ACUITY SENSOR SWITCH 占有センサー
- SNAP-TITE ニップル、真ちゅう、3 / 4-14
- MEGGER 絶縁破壊テスター
- CMI ホースメンダーキット
- INNOVATIVE COMPONENTS シフトノブ 2インチ
- KNIPEX 舌ペンチと溝ペンチ
- EATON ニュートラルラグ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 圧力計
- VESTIL VSC シリーズ ビン保管キャビネット
- VESTIL ストラップ付き安全ハーネス