入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 成形プラスチック |
深さ | 5.71 " |
高さ | 5.63 " |
ホールドアップタイム | 20VACで100ミリ秒を超える、40VACで240ミリ秒を超える、120VACで400ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100〜120 VAC、200〜240 VAC |
IP評価 | 10/20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -13度から140度F |
出力アンペア | 20 |
出力ノイズ | 200mV以下 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 30 |
電力定格 | 480W |
ステータスインジケータ | 緑/オレンジ/赤のLED |
形式 | 切り替え |
UPC | 785901583547 |
幅(Width) | 5.51 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504409580 |
プロダクト | モデル | 電力定格 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1REM24062 | 150W | 金属 | 1.9 " | 2" | 3.9 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 20 | パネル | - | 見積依頼
| |
ABL8RPS24100 | 240W | 成形プラスチック | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | DINレール | ¥157,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。