SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC 電源 24vdc 6.2a 50/60hz
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.9 " |
高さ | 3.9 " |
ホールドアップタイム | 10Vで100ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100〜120 VAC、200〜240 VAC |
IP評価 | 20 |
取り付け | パネル |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | 32度から140度F |
出力アンペア | 6.2 |
出力ノイズ | 200mV未満 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 1.5 |
電力定格 | 150W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
UPC | 785901668398 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8504409530 |
プロダクト | モデル | 電力定格 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24100 | 240W | 成形プラスチック | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | DINレール | ¥157,825 | ||
ABL8RPM24200 | 480W | 成形プラスチック | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 10/20 | DINレール | ¥206,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。