入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 成形プラスチック |
深さ | 3.35 " |
高さ | 5.27 " |
ホールドアップタイム | 20VACで100ミリ秒を超える、40VACで240ミリ秒を超える、120VACで400ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100〜120 VAC、200〜500 VAC |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -13度から140度F |
出力アンペア | 10 |
出力ノイズ | 200mV以下 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 15 |
電力定格 | 240W |
ステータスインジケータ | 緑/オレンジ/赤のLED |
形式 | 切り替え |
UPC | 785901498964 |
幅(Width) | 5.51 " |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8504409580 |
A. このシュナイダーエレクトリック ABL8RPS24100 電源ユニットの自動リセットにより、勤務中の担当者を邪魔することなく、接続されたシステムを再起動するために短期間の電気的および熱的障害をクリアできます。
A.
A. この DC 電源ユニットは、-25 ~ 50 ℃ の範囲の温度で動作し、高度が 2000 m 未満の場合でもディレーティングは発生しません。
プロダクト | モデル | 電力定格 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL1REM24062 | 150W | 金属 | 1.9 " | 2" | 3.9 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 20 | パネル | - | 見積依頼
| |
ABL8RPM24200 | 480W | 成形プラスチック | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 10/20 | DINレール | ¥206,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。