シュナイダーエレクトリック24VDC電源
形式 | モデル | 電力定格 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | IP評価 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL1REM24062 | 150W | 金属 | 1.9 " | 2" | 3.9 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 20 | パネル | - | 見積依頼
|
B | ABL8RPS24100 | 240W | 成形プラスチック | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100〜120 VAC、200〜500 VAC | 20 | DINレール | ¥157,825 | |
C | ABL8RPM24200 | 480W | 成形プラスチック | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100〜120 VAC、200〜240 VAC | 10/20 | DINレール | ¥206,118 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスポーザーアクセサリー
- フットスイッチガード
- ポータブルエアタンク
- 壁と机の湿度計
- ラバー
- 測定装置
- 土壌試験
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- フェルト
- PARKER 316ステンレス鋼クローズニップル
- PANDUIT ワイヤーダクト細溝
- APPLETON ELECTRIC 150ワットのメタルハライドランプ
- SIEMENS BAシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- APOLLO VALVES 60-100/200シリーズグローブバーストックバルブ
- EATON E57 シリーズ誘導型近接センサー
- KERN AND SOHN OBB-AZシリーズ試料ホルダー
- DAYTON ピストンロッドキット
- BALDOR / DODGE モーターマウントアセンブリ