COXREELS EN シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN-N-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥100,170 | |
A | ENL-N-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥99,743 | |
A | ENL-N-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥94,983 | |
A | EN-N-425 | 25のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥113,738 | |
A | EN-N-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥117,272 | |
A | ENL-N-425 | 25のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥101,041 | |
A | EN-N-335 | 35のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥115,011 | |
A | EN-N-135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥105,801 | |
A | ENL-N-335 | 35のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥94,334 | |
A | ENL-N-135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥96,930 | |
A | ENL-N-435 | 35のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥104,720 | |
A | EN-N-435 | 35のフィート | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥131,560 | |
A | ENL-N-150 | 50のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥96,930 | |
B | EN-N-150 | 50のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥115,685 | |
A | EN-N-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥137,607 | |
A | EN-N-160 | 60のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥122,894 | |
A | EN-N-360 | 60のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥142,800 | |
A | ENL-N-160 | 60のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥109,047 | |
A | ENL-N-360 | 60のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥123,327 |
ENシリーズ スプリング駆動ホースリール
Coxreels EN シリーズ スプリング駆動ホース リールは、制御された組織的な方法でホースを保管および管理します。 これらのリールは、コイル状のスプリング機構を利用して使用後にホースを自動的に引き戻すため、手動で巻き取る必要がなくなり、ホースが絡まったり、よじれたり、損傷したりするリスクが軽減されます。 これらは粉体塗装されたスチール製のケースで保護されており、風雨を遮断し、内部コンポーネントを埃や破片から保護します。 3 ピースのケーシングは素早く組み立て/分解できるため、設置とメンテナンスが簡単です。 これらのホースリールには、90 度の真鍮製 NPT スイベル入口と漏れ防止接続用のニトリルスイベルシールが付いています。 ホースを希望の長さに固定するマルチポジションのロックラチェット機構を備えています。 これらのリールには、強度、耐久性、ホース保護、オペレーターの安全性を高めるために、頑丈な CNC、ロボットで回転させ、ロールエッジを備えたリブ付きディスクが備えられています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイグラインダー
- モップのハンドルとフレーム
- 電気バンドファイル
- パーソナル洗眼ステーション
- 放射プロセスヒーター
- ハンドツールキット
- トランスフォーマー
- Hardware
- プラスチック
- 自動車用化学薬品
- KNIPEX 1/2 "ドライブメトリックソケット
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 鍛造ナット
- EGA PRODUCTS オフィスローリングラダー、組み立てられていない
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムH-8x8インチ
- BUSSMANN シリーズ GDA、5 x 20mm ガラスおよびセラミック ヒューズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 4-8 Un
- EATON TMR5 シリーズ タイミング リレー
- APPROVED VENDOR エミッターパウダーパック
- WHEATON 染色皿
- APPLETON ELECTRIC 屈折器付き防湿蛍光灯器具