COXREELS ENL-N-150 スプリングリターンホースリール、低圧、内径 1/4 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255715523 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 18.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 6.88 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
原産国 | US |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-N-150 | 50のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥115,685 | |
EN-N-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥100,170 | |
EN-N-135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥105,801 | |
EN-N-160 | 60のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥122,894 | |
EN-N-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥117,272 | |
EN-N-335 | 35のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥115,011 | |
EN-N-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥137,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。