COXREELS EN-N-150 スプリングリターンホースリール、1/4 インチサイズ、容量 50 フィート、最大圧力 300 Psi
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ベアリング | 永久潤滑 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EAN | 0674255715134 |
ホースエンド | 1/4 "MNPT |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホース材質 | PVC |
住宅資材 | 鋼 |
内部径 | 1 / 4 " |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | ベンチと車両、天井、床、壁 |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 18.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 6.88 " |
リールインレット | 1/4 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 23.4 |
原産国 | USA |
モデル | ホースの長さ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-N-125 | 25のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥96,498 | |
EN-N-135 | 35のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥105,801 | |
EN-N-160 | 60のフィート | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥122,894 | |
EN-N-325 | 25のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥109,912 | |
EN-N-335 | 35のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | ¥112,725 | |
EN-N-350 | 50のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥137,607 | |
EN-N-360 | 60のフィート | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | ¥142,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。