入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 4.55 " |
高さ | 4.88 " |
ホールドアップタイム | 20ミリ秒を超える |
Hz | 60 |
入力電圧 | 115から230 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
出力アンペア | 5 |
出力ノイズ | 50mV未満 |
出力電圧 | 48 VDC |
ピークアンペア | 5.5 |
電力定格 | 240W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 3.26 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD30S48DN | 1.29 " | 4.51 " | 20から72 VDCへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | 30W | 2.55 " | ¥89,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。