入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | プラスチックケース |
深さ | 4.02 " |
高さ | 3.54 " |
ホールドアップタイム | 16ミリ秒を超える |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 90から264 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
出力アンペア | 4.17 |
出力ノイズ | 1%以下 |
出力電圧 | 12 VDC |
ピークアンペア | 4.17 |
電力定格 | 50W |
ステータスインジケータ | 緑のDCOK信号 |
形式 | 線形 |
UPC | 190735261354 |
幅(Width) | 1.26 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 9.65 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。