DBI-SALA Nano-Lok ツインレッグ コネクタ
形式 | モデル | 色 | ハードウェア材料 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3100087 | ゴールド | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥20,217 | |
B | 3100088 | ゴールド | 亜鉛メッキ鋼 | 6" | ¥13,164 | |
C | 3100089 | 銀金 | ステンレス鋼 | 4.25 " | ¥10,312 |
Nano-Lokツインレッグコネクタ
3M DBI-SALA Nano-Lok ツインレッグ コネクタはハーネス ウェビングに取り付けられており、直接接続できます。 これらのコネクタは、耐腐食性の亜鉛メッキ仕上げを施した高張力鋼構造を特徴としており、不快なバタつきを排除しながらぴったりとフィットします。 これらのユニットには、セキュリティを強化するためのトリプルロック機能と自動閉鎖ゲートが付いています。
Raptor Supplies DBI-SALA の他のライフライン アクセサリも提供しています。 ケーブルスリーブ 最大5000ポンドの引張強度を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- ウォッシュダウンホース
- ドライバービットとナットセッター
- 改造キット
- 実験室保管および移送コンテナ
- ブッシング
- 芝刈り機とトリマー
- 自動車インテリア
- 電子
- 化学ポンプ
- EXAIR 熱可塑性エアガンノズル
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズステンレス鋼スターノブ
- APPROVED VENDOR ばねの精度を圧縮する
- PHILIPS BURTON 試験ライト
- BUSSMANN F61Cシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON 六角頭プラグ
- NOTRAX 小石トラックス工業用マット
- COOPER B-LINE タイプ 4X 自立型シングルドア地上設置型エンクロージャ
- EATON PowerXL DE1 シリーズ可変速スターター
- Cementex USA フィーチャーシリーズ、40 Cal. ロングコート