入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | プラスチックケース |
深さ | 4.02 " |
高さ | 3.54 " |
ホールドアップタイム | 16ミリ秒を超える |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 90から264 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
出力アンペア | 0.63 |
出力ノイズ | 1%以下 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 0.63 |
電力定格 | 15W |
ステータスインジケータ | 緑のDCOK信号 |
形式 | 線形 |
UPC | 190735261361 |
幅(Width) | 0.9 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。