EDWARDS SIGNALING EBPS10A電源、10A、32〜120 DegF動作温度。
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
アイテム価格 | 電源 |
色 | レッド |
高さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
必要な数 | 1 |
UPC | 782640202807 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 6.85 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EBPS6A | - | ¥177,171 | ||
APS10A | 10A | - | 見積依頼
| |
APS6A | 6.5A | - | 見積依頼
| |
RBPS10A | - | - | 見積依頼
| |
RBPS10A / 230 | - | - | 見積依頼
| |
RBPS6A | - | - | 見積依頼
| |
RBPS6A / 230 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。