入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ドライバー電源 |
ケースの材質 | メタルケース |
深さ | 5.9 " |
高さ | 2" |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
取り付け | 卓上タイプ(デスクトップ) |
出力アンペア | 1.8/3 |
出力電圧 | 32から20 VDCへ |
電力定格 | 75W |
ステータスインジケータ | グリーン |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 5.12 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 23.18 |
船幅(cm) | 8.26 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。