入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | プラスチックケース |
深さ | 4.76 " |
高さ | 4.69 " |
ホールドアップタイム | 22ミリ秒を超える |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 100Vから240V AC |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -20〜80度C |
出力アンペア | 2.50 |
出力ノイズ | 50mV未満 |
出力電圧 | DC 24V |
ピークアンペア | 2.5 |
相 | 1 |
電力定格 | 60W |
ステータスインジケータ | 緑のDCOK信号 |
幅(Width) | 1.26 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
原産国 | タイ |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
PSG100E12SM | 電源 | ¥65,787 | 見積依頼
|
PSG120E | 電源 | ¥83,238 | 見積依頼
|
PSG240E | 電源 | ¥124,896 | 見積依頼
|
PSG30E12SP | 電源 | ¥24,350 | 見積依頼
|
PSG120E24RM | 電源 | ¥71,661 | 見積依頼
|
PSG240F24RM | 電源 | ¥154,083 | 見積依頼
|
PSG480B24RM | 電源 | ¥160,537 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。