入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル化された産業用DC-DCコンバータ |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.29 " |
高さ | 4.71 " |
ホールドアップタイム | 10ミリ秒を超える |
入力電圧 | 20から72 VDCへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール/シャーシ |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -25度から65度C |
出力アンペア | 2.5 |
出力ノイズ | 3mV未満 |
出力電圧 | 12 VDC |
電力定格 | 30W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 2.55 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCD30S24-DN | カプセル化された産業用DC-DCコンバータ | 24 VDC | ¥81,421 | ||
SCD30S5-DN | 産業用DC-DCコンバータ | 5 VDC | ¥76,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。