ウォッシュダウンモーター
ホワイトダックウォッシュガードモーター、三相、TEFC、リジッドベース
White Duck ウォッシュガード モーター、単相、TEFC、リジッド ベース
無塗装ウォッシュダウンモーター、C-Face フットレス、三相
形式 | モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | エンクロージャー | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VESWDM3558T | ¥639,107 | |||||||||
B | VESWDM3554T | ¥559,825 | |||||||||
B | VESWDM3554 | ¥559,825 | |||||||||
B | VESWDM3546 | ¥514,194 |
ウォッシュダウン ブレーキ モーター、三相、全閉型
形式 | モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEWDBM3615T | ¥1,758,755 | |||||||||
A | CEWDBM3611T | ¥1,455,886 | |||||||||
B | CEWDBM3538 | ¥979,620 | |||||||||
B | CEWDBM3542 | ¥1,058,617 | |||||||||
B | CEWDBM3546T | ¥1,065,461 | |||||||||
B | CEWDBM3554T | ¥1,182,387 | |||||||||
A | CEWDBM3558T | ¥1,203,207 | |||||||||
B | CEWDBM3546 | ¥1,086,565 |
ホワイトダックウォッシュガードDCモーター、取り外し可能なベース付きC面
プレミアムダックウォッシュガード AC モーター、三相、IEC B14 フランジ完全密閉
エクストリームダックウォッシュガードモーター、三相、完全密閉型カプセル化、C面レスベース
プレミアムダックウォッシュガードDCモーター、TEFC、Cフェイスレスベース
ホワイトダックウォッシュガードモーター、単相、TEFC、C フェイス、ベース付き
プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TEFC JMポンプ、Cフェイス、ベース付き
エクストリームダックウォッシュガードモーター、三相、完全密閉型、ベース付きC面
ホワイトダックウォッシュガードモーター、三相、TENVおよびTEFC、ベース付きC面
形式 | モデル | フレーム材料 | アセンブリ | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112430.00 | ¥153,744 | |||||||||
B | 113591.00 | ¥172,762 | |||||||||
C | 140822.00 | ¥499,370 | |||||||||
D | 132205.00 | ¥484,886 | |||||||||
E | 132198.00 | ¥341,906 | |||||||||
F | 121871.00 | ¥196,789 | |||||||||
G | 121867.00 | ¥170,809 | |||||||||
H | 119482.00 | ¥195,334 | |||||||||
I | 119480.00 | ¥184,832 | |||||||||
J | 119478.00 | ¥214,238 | |||||||||
K | 119476.00 | ¥190,117 | |||||||||
L | 116641.00 | ¥125,425 | |||||||||
M | 115743.00 | ¥169,513 | |||||||||
N | 113590.00 | ¥157,619 | |||||||||
O | 113587.00 | ¥158,939 | |||||||||
P | 113586.00 | ¥137,833 | |||||||||
Q | 112429.00 | ¥133,150 | |||||||||
R | 140823.00 | ¥668,960 | |||||||||
S | 140821.00 | ¥538,394 | |||||||||
T | 132199.00 | ¥423,980 | |||||||||
U | 122185.00 | ¥205,136 | |||||||||
V | 121870.00 | ¥297,942 | |||||||||
W | 141120.00 | ¥664,190 | |||||||||
X | 119483.00 | ¥223,112 | |||||||||
Y | 112547.00 | ¥158,563 |
ホワイトダックウォッシュガードモーター、単相、TEFC、Cフェイスレスベース
ウォッシュガードIIモーター、三相、完全密閉型、ベース付きC面
ウォッシュガードllモーター、三相、完全密閉型、C面レスベース
ウォッシュダウンモーター、3 Ph、TEFC
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17W15333 | ¥167,037 | |||||||||
B | 056C17W15326 | ¥152,519 | |||||||||
C | 056B17W15330 | ¥249,982 | |||||||||
C | 056C17W15328 | ¥177,367 |
ウォッシュダウンモーター
Dayton ウォッシュダウン モーターは、食品包装および加工工場、湿気の多い環境、および機械の洗浄とホースが必要な産業に最適です。 これらのモーターは完全に密閉されており、内部コンポーネントを塵や湿気から保護します。 Dayton ウォッシュダウン モーターのシャフトは標準 / 303 / 300 シリーズ ステンレス鋼でできており、傷や腐食に対する耐性が保証されています。 これらのモーターには摩擦を軽減するためのボールベアリングが装備されており、周囲温度 40 ℃までの動作が可能です。 Dayton ウォッシュダウン モーターの幅広いラインナップからお選びください。コンデンサースタート、永久分割コンデンサー、および 3 相モーター設計で利用可能です。 Raptor Supplies.
Dayton ウォッシュダウン モーターは、食品包装および加工工場、湿気の多い環境、および機械の洗浄とホースが必要な産業に最適です。 これらのモーターは完全に密閉されており、内部コンポーネントを塵や湿気から保護します。 Dayton ウォッシュダウン モーターのシャフトは標準 / 303 / 300 シリーズ ステンレス鋼でできており、傷や腐食に対する耐性が保証されています。 これらのモーターには摩擦を軽減するためのボールベアリングが装備されており、周囲温度 40 ℃までの動作が可能です。 Dayton ウォッシュダウン モーターの幅広いラインナップからお選びください。コンデンサースタート、永久分割コンデンサー、および 3 相モーター設計で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | HP | 本体径 | コンジットボックス | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48ZJ91 | ¥196,131 | |||||||||
B | 5M062 | ¥106,065 | |||||||||
C | 2DAM7 | ¥656,761 | |||||||||
D | 48ZJ97 | ¥191,800 | |||||||||
E | 48ZJ93 | ¥238,055 | |||||||||
F | 1TTB7 | ¥208,184 | |||||||||
G | 1TTA4 | ¥166,852 | |||||||||
H | 6WY38 | ¥168,161 | |||||||||
I | 6WY56 | ¥177,422 | |||||||||
J | 1TTC1 | ¥167,318 | |||||||||
K | 4GPT1 | ¥180,306 | |||||||||
L | 6WY57 | ¥161,406 | |||||||||
M | 6WY36 | ¥155,465 | |||||||||
N | 1TRZ6 | ¥162,908 | |||||||||
O | 6WY58 | ¥161,895 | |||||||||
P | 48ZJ94 | ¥176,634 | |||||||||
Q | 5XAT8 | ¥229,708 | |||||||||
K | 4GPR9 | ¥175,335 | |||||||||
R | 11G245 | ¥178,723 | |||||||||
M | 6WY40 | ¥248,134 | |||||||||
S | 11G254 | ¥184,086 | |||||||||
T | 1TRZ2 | ¥229,695 | |||||||||
U | 1TRZ9 | ¥269,864 | |||||||||
R | 11G246 | ¥169,796 | |||||||||
V | 1TTA5 | ¥169,430 |
プレミアムダックウォッシュガードモーター、単相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
ホワイトダックウォッシュガードモーター、三相、TENVおよびTEFC、Cフェイスレスベース
形式 | モデル | モーター熱保護 | エンクロージャー | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113019.00 | ¥156,300 | |||||||||
B | 122182.00 | ¥227,525 | |||||||||
C | 132441.00 | ¥427,063 | |||||||||
D | 116645.00 | ¥156,300 | |||||||||
E | 113649.00 | ¥122,009 | |||||||||
F | 113024.00 | ¥167,511 | |||||||||
G | 113022.00 | ¥133,144 | |||||||||
H | 141266.00 | ¥522,960 | |||||||||
I | 113023.00 | ¥141,790 | |||||||||
J | 132440.00 | ¥422,520 | |||||||||
K | 122179.00 | ¥170,344 | |||||||||
L | 119473.00 | ¥246,557 | |||||||||
M | 119472.00 | ¥239,657 | |||||||||
N | 119471.00 | ¥208,636 | |||||||||
O | 119468.00 | ¥162,896 | |||||||||
P | 116644.00 | ¥133,877 | |||||||||
Q | 113473.00 | ¥133,877 | |||||||||
R | 141267.00 | ¥479,134 | |||||||||
S | 119469.00 | ¥169,492 | |||||||||
T | 122180.00 | ¥169,492 | |||||||||
U | 122184.00 | ¥250,828 | |||||||||
V | 132439.00 | ¥351,670 |
プレミアムダックウォッシュガードモーター、単相、TENV/TEFC、C フェイスレスベース
SSTダックウォッシュガードモーター、三相、TENV / TEFC、Cフェイスレスベース
ウォッシュダウンモーター
ウォッシュダウンモーターは、食品包装および加工産業、湿気の多い環境、または定期的な機械洗浄が必要なコンベヤーで一般的に使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからの多種多様なウォッシュダウンモーターを提供しています リーソン、バルドール、 マラソンモーターズ そしてデイトン。 これらのウォッシュダウン モーターは、内部コンポーネントを塵や空気中の汚染物質から保護する完全密閉設計を特徴としています。 これらのモーターの速度の範囲は 1075 ~ 3515 rpm です。 バルドールモーター 住宅用HVACシステム、ポンプ、農機具での用途向けに設計されています。 これらのモーターはExxonPolyrex EMグリースでコーティングされており、錆やウォッシュアウトに対する耐性を提供し、せん断安定性を高めています。 デイトン ウォッシュダウンモーターは、周囲温度40℃まで運転して過酷な環境条件に耐えることができ、摩擦を低減してモーター性能を向上させるボールベアリングを装備しています。 これらのウォッシュダウンモーターの広い範囲から選択し、単相および三重相で利用可能 Raptor Supplies.
よくある質問
私の用途に合わせてウォッシュガードモーターを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
主な要素には、モーターの電力要件 (三相、単相、または DC)、特定の環境条件 (湿気レベル、汚染物質)、取り付けオプション (剛性ベースまたは C 面)、および最適なパフォーマンスを確保するために必要な馬力が含まれます。応用。
ウォッシュガードモーターを長持ちさせるにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
定期的なメンテナンスには、シールの摩耗や損傷を検査し、必要に応じて交換することが含まれます。 モーターのハウジングが損傷しておらず、腐食していないことを確認してください。 ベアリングに注油し、接続部に緩みがないか確認します。
レッスン洗浄モーターは耐衝撃性がありますか?
はい、リーソン プレミアムダックウォッシュガードモーター これは、交流 (AC) 用途、特にインバータと組み合わせて使用される電気モーターやその他の電気機器向けに設計された特殊な絶縁システムです。 この絶縁システムは、AC 設計でのインバータの使用によってもたらされる特有の課題に耐えるように設計されています。
詳細はこちら
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 自動車整備士
- 目の保護具とアクセサリー
- 中央機器
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- パワーコンクリートスクリードブレード
- トートリッド
- クイックコネクトガスカップリング
- 一時的および携帯型発電所
- アクチュエータアクセサリ
- JOHN GUEST マルチターン供給停止
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックスの耐火性ポケスルー
- 3M 3Mで使用するためのクリーナーと消毒剤
- PASS AND SEYMOUR 商用人感センサー
- HOFFMAN プロリン製サイドバリアパネル
- EATON E30 シリーズ 押しボタン コンタクト ブロック
- FERVI ダイヤモンドチップ付き六角キーセット
- STEELMAN TOOLS トルクソケット
- ALLEGRO SAFETY サイドパネルフォーム
- SCS 帯電防止リストストラップ