LEESON 108227.00 C4D17VK2 ウォッシュダウンモーター
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 2.5 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TENV |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 56C |
HP | 1/2 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
梱包 | PG659401.04Z |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 18 ポンドイン |
タイプ | DN |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | エンクロージャー | HP | 絶縁クラス | 梱包 | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108226.00 | 90 | 5.0 | TENV | 1/2 | F | PG659401.04Z | 18 ポンドイン | DN | ¥265,125 | ||
108228.00 | 90 | 7.0 | TENV | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 ポンドイン | DN | ¥302,557 | ||
108229.00 | 180 | 3.7 | TENV | 3/4 | F | PG659401.04Z | 27 ポンドイン | DN | ¥297,961 | ||
108230.00 | 90 | 10 | TEFC | 1 | F | PG659401.04Z | 36 ポンドイン | DF | ¥371,178 | ||
108231.00 | 180 | 5 | TEFC | 1 | F | PG659401.04Z | 36 ポンドイン | DF | ¥371,178 | ||
108232.00 | 180 | 7.6 | TEFC | 1.5 | H | PG659401.04N | 54 ポンドイン | DF | ¥500,624 | ||
108423.00 | 90 | 2.7 | TENV | 1/4 | F | PG659201.04A | 9 ポンドイン | DN | ¥227,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。