LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 4.8 / 2.4 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 88 / 86 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
UPC | 691720211809 |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 25.88 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アセンブリ | エンクロージャー | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | 10.75 " | - | ¥337,662 | ||
117128.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.5 " | - | ¥312,049 | ||
117129.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | 11.25 " | - | ¥350,193 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | TENV | ラウンド | - | - | - | 74 / 78.7 | ¥286,116 | ||
103414.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 79 | ¥304,473 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | TEFC | ラウンド | - | - | - | 68.5 / 78 | ¥361,262 | ||
119520.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 67.7 | ¥484,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。