LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | S56C |
全負荷アンペア | 2.5-2.4 / 1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 79 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.0 / 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アセンブリ | エンクロージャー | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | 10.75 " | - | ¥372,257 | ||
117128.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.5 " | - | ¥161,825 | ||
117129.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | 11.25 " | - | ¥386,072 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | TENV | ラウンド | - | - | - | 74 / 78.7 | ¥233,601 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | TEFC | ラウンド | - | - | - | 68.5 / 78 | ¥398,276 | ||
119520.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 67.7 | ¥534,299 | ||
121909.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 67.7 / 81 | ¥532,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。