LEESON 117129.00 ウォッシュダウン モーター 3 相 Tenv 3/4 馬力 1725 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6-9 / 16」 |
コンジットボックス | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー |
ドレインプラグ | なし |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
エンドシールド | ステンレス鋼 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 2.4-2.3/1.15 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 9.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アセンブリ | エンクロージャー | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | 10.75 " | - | ¥372,257 | ||
117128.00 | 40度C | - | 完全密閉型非換気 | 顔 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.5 " | - | ¥161,825 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | TENV | ラウンド | - | - | - | 74 / 78.7 | ¥233,601 | ||
103414.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 79 | ¥270,589 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | TEFC | ラウンド | - | - | - | 68.5 / 78 | ¥398,276 | ||
119520.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 67.7 | ¥534,299 | ||
121909.00 | 40 | - | TEFC | ラウンド | - | - | - | 67.7 / 81 | ¥532,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。