HONEYWELL ロングストレートレバーアクチュエーター プレミアムミニチュアスナップスイッチ
形式 | モデル | 操作力 | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 定格電圧 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-2B17D8-162 | 0.1N | 4" | SPDT | -40度から180度F | 9.65 mm | 0.02オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,974 | |
B | V7-2B27D8-022 | 0.4N | 1.41 " | SPST-いいえ | -40度から180度F | 1.7 mm | 0.10オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,391 | |
C | V7-3S17D8-048 | 0.16N | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 3 mm | 0.02オンス | 125 VAC | 0.1A | ¥1,842 | |
D | V7-3E17E9-022 | 0.29N | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 1.65 mm | 0.04オンス | 277 VAC | 10A | ¥1,083 | |
E | V7-1A17D8-057 | 0.37N | 2.445 +/-。030 " | SPDT | -40度から180度F | 3.68 mm | 0.03N | 250 VAC | 5A | ¥2,029 | |
F | V7-1A17D8-048 | 0.45N | 2.020 +/-。030 " | SPDT | -40度から180度F | 3.15 mm | 0.04N | 250 VAC | 5A | ¥1,478 | |
G | V7-2B17D8-048 | 0.71オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.115 " | 0.04オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,198 | |
H | V7-6C17D8-162 | 0.83N | 4" | SPDT | -40度から180度F | 3.61 mm | - | 277 VAC | 15A | ¥1,757 | |
I | V7-6C13D8-132 | 0.912N | 1.29 " | SPDT | -40度から180度F | 2.4 mm | 最大16gf | 250 VAC | 15A | ¥2,547 | |
J | V7-1B17D8-048 | 1.7オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.115 " | 0.14オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,455 | |
K | V7-2B17D8-022 | 1.41 | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 0.067 " | 0.10オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,226 | |
L | V7-1C17D8-048 | 1.59オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.165 " | 0.18オンス | 277 VAC | 15A | ¥1,411 | |
M | V7-6C37E9-036 | 1.67N | 1.75 " | SPST-NC | -40度から180度F | 2.31 mm | 1.00オンス | 277 VAC | 15A | ¥1,972 | |
N | V7-1V19E9-048 | 1.94オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.12 " | 0.10オンス | 277 VAC | 21A | ¥2,779 | |
O | V7-6B19D8-057 | 1.94オンス | 0.09 " | SPDT | -40度から180度F | 0.145 " | 0.10オンス | 250 VAC | 3A | ¥1,944 | |
P | V7-1C17D8-022 | 2.82オンス | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 0.09 " | 0.28オンス | 277 VAC | 15A | ¥1,383 | |
Q | V7-1S17D8-022 | 3オンス | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 0.085 " | 0.28オンス | 125 VAC | 0.1A | ¥1,721 | |
R | V7-6C17D8-057 | 3オンス | 0.09 " | SPDT | -40度から180度F | 0.145 " | 1.00オンス | 250 VAC | 15A | ¥1,264 | |
S | V7-7B17D8-048 | 最大60gf | 2" | SPDT | -40度から185度F | 0.124 " | 最大9gf | 250 VAC | 3A | ¥1,119 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブおよびコイル洗浄装置アクセサリ
- ワイヤーウェイフィッティング
- 校正アダプター
- 隠されたヒンジ
- ヒートポンプ逆転バルブ
- キャビネット
- エアコン
- 研磨アクセサリー
- データとコミュニケーション
- 油圧シール
- DUCTMATE サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト
- WHITE-RODGERS イグナイター高温面
- REELCRAFT アセチレンインレット接続継手
- KLEIN TOOLS ロングアーム六角レンチ
- Arrow Pneumatics R35 シリーズレギュレータ、トライスター
- ALL GEAR バズーカポジショニングランヤード
- MILLER BY HONEYWELL プレート
- MICRO 100 スプリットエンドブランク
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE クリーン処理滅菌つなぎ服