入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレミアムミニチュアスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 4" |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 3A |
深さ | 0.4 " |
ディファレンシャルトラベル | 4.32 mm |
高さ | 0.63 " |
住宅資材 | PCTポリエステル熱可塑性プラスチック |
長さ | 1.14 " |
最大プレトラベル | 1.65 mm |
取付寸法 | 0.41 x 0.87 "センター |
操作力 | 0.1N |
動作温度 範囲 | -40度から180度F |
旅行中 | 9.65 mm |
解放力 | 0.02オンス |
端子タイプ | クイックコネクト |
アクチュエータの種類 | ロングストレートレバー |
UPC | 661191448288 |
定格電圧 | 277 VAC |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 操作力 | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 定格電圧 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1A17D8-048 | 0.45N | 2.020 +/-。030 " | SPDT | -40度から180度F | 3.15 mm | 0.04N | 250 VAC | 5A | ¥1,479 | ||
V7-1A17D8-057 | 0.37N | 2.445 +/-。030 " | SPDT | -40度から180度F | 3.68 mm | 0.03N | 250 VAC | 5A | ¥2,029 | ||
V7-1B17D8-048 | 1.7オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.115 " | 0.14オンス | 277 VAC | 3A | ¥1,455 | ||
V7-1C17D8-022 | 2.82オンス | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 0.09 " | 0.28オンス | 277 VAC | 15A | ¥1,383 | ||
V7-1C17D8-048 | 1.59オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.165 " | 0.18オンス | 277 VAC | 15A | ¥1,411 | ||
V7-1S17D8-022 | 3オンス | 1.41 " | SPDT | -40度から180度F | 0.085 " | 0.28オンス | 125 VAC | 0.1A | ¥1,721 | ||
V7-1V19E9-048 | 1.94オンス | 2.34 " | SPDT | -40度から180度F | 0.12 " | 0.10オンス | 277 VAC | 21A | ¥2,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。