定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-2B17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TPX 24A278

HONEYWELL V7-2B17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング ストレート レバー

在庫あり
アイテム:AB7TPX Model: V7-2B17D8-048相互参照:24A278

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,340 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ2.34 "
お問合せフォームSPDT
定格電流3A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.05 "
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.235 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力0.71オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.115 "
解放力0.04オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ロングストレートレバー
定格電圧277 VAC

発送情報:

船高(cm)3.81
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)9.65
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル操作力アクチュエータの長さお問合せフォーム動作温度 範囲旅行中解放力定格電圧定格電流価格
HONEYWELL V7-1A17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 5a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-。030 "SPDT-40度から180度F3.15 mm0.04N250 VAC5A¥1,589
HONEYWELL V7-1A17D8-057 プレミアム ミニ スイッチ 5a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-。030 "SPDT-40度から180度F3.68 mm0.03N250 VAC5A¥2,263
HONEYWELL V7-1B17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7オンス2.34 "SPDT-40度から180度F0.115 "0.14オンス277 VAC3A¥1,642
HONEYWELL V7-1C17D8-022 マイクロスイッチ ミニチュア スナップ アクション スイッチ、V7 シリーズ、15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82オンス1.41 "SPDT-40度から180度F0.09 "0.28オンス277 VAC15A¥1,523
HONEYWELL V7-1C17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 15a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59オンス2.34 "SPDT-40度から180度F0.165 "0.18オンス277 VAC15A¥1,627
HONEYWELL V7-1S17D8-022 プレミアム ミニ スイッチ 0.1a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223オンス1.41 "SPDT-40度から180度F0.085 "0.28オンス125 VAC0.1A¥1,925
HONEYWELL V7-1V19E9-048 プレミアム ミニ スイッチ 21a Spdt ロング ストレート レバー | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94オンス2.34 "SPDT-40度から180度F0.12 "0.10オンス277 VAC21A¥2,779

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-2B17D8-048 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング ストレート レバー
¥1,340 /単価