PARKERPFAフルオロポリマーチューブ
形式 | モデル | 破裂圧力 | 内部径 | 最大使用圧力@ 70 F | 最小 曲げ半径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 104-0375031-NT-50 | 633 PSI | 5 / 16 " | 125 | 2-1 / 2」 | 3 / 8 " | 0.031 " | ¥66,253 | |
A | 104-0250062-NT-50 | 1889 PSI | 1 / 8 " | 380 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0.062 " | ¥66,816 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキ
- LEDトラック照明
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- サイトゲージ
- ダンパー
- 配送用品
- 作物の苗床と造園
- 減速機
- レースウェイとアクセサリー
- フラッシュバルブ
- QMARK 電気ウォッシュダウンヒーター
- 3M 研磨ロール
- CASH VALVE 鋳鉄製の調整可能な背圧リリーフバルブ
- MSA 交換用ラチェットサスペンション
- VELVAC ミラーブラケットキット
- HOFFMAN プロリン シリーズ ベント
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ修理キット、EPDM
- BENCHMARK SCIENTIFIC 攪拌棒
- ANSELL 27-600 Activarmr 堅牢工業用手袋
- CONDOR 滑らかな PU コーティングされたニット一般用途の耐薬品性手袋