入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 633 PSI |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアD:60 |
内部径 | 5 / 16 " |
材料 | PFAフルオロポリマーチューブ |
最大使用圧力@ 70 F | 125 |
最小 曲げ半径 | 2-1 / 2」 |
外径 | 3 / 8 " |
ロールの長さ | 50ft。 |
温度。 範囲 | -329から500F |
壁の厚さ | 0.031 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | 内部径 | 最大使用圧力@ 70 F | 最小 曲げ半径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104-0250062-NT-50 | 1889 PSI | 1 / 8 " | 380 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0.062 " | ¥66,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。