MARATHON MOTORS 056C17W15326ウォッシュダウンモーターコンデンサストレートTefc1 / 2hp 1725rpm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
コンジットボックス | 特大のガスケットをキャスト |
ドレインプラグ | (4)両端、(2)コンジットボックス内 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
エンドシールド | エポキシ塗装アルミニウム |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | エポキシコーティング |
全負荷アンペア | 8.8/4.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 9.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | N |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11.187 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 11.88 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17W15328 | 12.187 " | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥177,367 | |
056B17W15330 | 12.25 " | 56HC | 20.0 / 10.2-10.0 | 2 | 11.75 " | 顔/ベース | 1740 | 視聴者の38%が | ¥249,982 | |
056C17W15333 | 10.25 " | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | ¥167,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。