MARATHON MOTORS ウォッシュダウン モーター、3 Ph、TEFC
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17W15333 | 10.25 " | 56C | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 顔 | 1725 | 視聴者の38%が | ¥167,037 | |
B | 056C17W15326 | 11.187 " | 56C | 8.8/4.4 | 1/2 | 9.25 " | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥152,519 | |
C | 056B17W15330 | 12.25 " | 56HC | 20.0 / 10.2-10.0 | 2 | 11.75 " | 顔/ベース | 1740 | 視聴者の38%が | ¥249,982 | |
C | 056C17W15328 | 12.187 " | 56HC | 12.8 / 6.6-6.4 | 1 | 10.25 " | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥177,367 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- かんな
- 湿度管理
- 断熱ボード
- ディバイダーボックス
- ウェザーステーションアクセサリー
- パンプス
- 電気ヒーターおよび付属品
- 電子/ベンチテスト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 鋳鉄
- ELVEX イヤーマフ衛生キット
- TOUGH GUY 精練パッド
- LITTLE GIANT ワークベンチ3000ポンド。 容量84インチx36インチ
- BUSSMANN 170MタイプTNシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ユニオンエルボー
- ACROVYN 壁紙、ミッション ホワイト、アクロビン
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、ソケットエンド、FKM
- TRACERLINE 染料
- ALL MATERIAL HANDLING ボールベアリングと隠しトリガー付きスイベルセルフロックフック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVS一減速減速機