LEESON 191569.00 ウォッシュダウンモーター、2 馬力、3 相、1750 Rpm、208-230/460VAC
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
終了 | 未完 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 5.8-5.4 / 2.7A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 2 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
長さの少ないシャフト | 11 7 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1750 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 3 / 4 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 25.81 |
船の長さ(cm) | 42.6 |
船幅(cm) | 29.72 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | エンクロージャー | フレーム | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191419.00 | 40 | TENV | 56C | ラウンド | - | - | - | B | ¥171,073 | ||
191421.00 | 40 | TEFC | 56C | ラウンド | - | - | - | B | ¥255,756 | ||
191507.00 | 40 | TEFC | 56C | ラウンド | - | - | - | 無し | ¥195,138 | ||
191508.00 | 40 | TEFC | 56C | リジッド | - | - | - | 無し | ¥211,033 | ||
191542.00 | 40 | TEFC | 145TC | ラウンド | - | - | - | INDIVIDUAL | ¥339,955 | ||
191565.00 | 40 | TEFC | 143TC | ラウンド | - | - | - | INDIVIDUAL | ¥205,124 | ||
191567.00 | 40 | TEFC | 56C | ラウンド | - | - | - | INDIVIDUAL | ¥242,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。