LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A メートルモーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アセンブリ | 040027 |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 80 |
全負荷アンペア | 1.9-1.8 / 0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 74 / 81.2 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 / 1.0 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 17.1 |
プロダクト | モデル | フレーム | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
103396.00 | 71 | 35 / 64 " | ¥261,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。