KILLARKメス-メスアイアンエルボー、1/2インチハブサイズ
形式 | モデル | コンジットサイズ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-90-1MWW | 1 / 2 " | 女性から女性への90度の肘 | 2" | ¥10,038 | |
B | FF-45-1MWW | 1 / 2 " | 女性から女性への45度の肘 | 2.375 " | ¥7,990 | |
A | FF-90-2MWW | 3 / 4 " | 女性から女性への90度の肘 | 2.25 " | ¥10,780 | |
B | FF-45-2MWW | 3 / 4 " | 女性から女性への45度の肘 | 2 11 / 16 " | ¥8,684 |
女性-女性の鉄の肘、1/2インチのハブサイズ
Killark FF シリーズ エルボは、危険な場所に設置された剛性または IMC 導管システムで方向を変更できるように設計されています。 これらの鉄製ユニットは、潜在的な損傷からワイヤを保護するための滑らかな一体型ブッシングと、剛性の高い電線管接続に強度と安定性を提供するねじ付き表面を備えています。 均一な耐食性を提供する亜鉛電気めっき仕上げが施されており、狭いスペースで使用するために 90 度および 45 度の曲げが可能です。
Raptor Supplies キラークも提供しています 乳首 危険な場所での優れた耐食性を実現するアルミニウム構造。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーチェックバルブ
- ガーデンカート
- コンパニオンフランジ
- スクロールソーブレード
- ルーフカーブアダプター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ラボろ過
- フードサービス機器および機器
- キーコントロールの識別
- データ記録
- TOUGH GUY ウッドハンドル
- HI-TECH DURAVENT 灰色の強化PVC工業用ダクトホース
- VULCAN HART グリース缶
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf
- EATON 1A シリーズ圧着ホース継手
- EATON M22 シリーズ組み立て済みコントロール ステーション
- HUMBOLDT 貫通針
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 1888Gシリーズ
- ENERPAC GAシリーズゲージアダプター
- BROWNING GWB シリーズ XNUMX 減速ウォームヘリカル減速機