LEESON 109088.00 C4D17WC8 ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 9.5 |
アセンブリ | 040025 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 56C |
HP | 1 |
絶縁クラス | F |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | Cフェイス |
梱包 | PG659401.04B |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
トルク | 36 ポンドイン |
タイプ | DF |
UPC | 691720343135 |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。