DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、24 インチブレード
形式 | モデル | ベアリングタイプ | CFM範囲 | モーターHP | ブレードの数 | プロペラ材料 | RPM範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA8 | 再利用可能なキャストピローブロック | 6469〜8115 | 1に2 / 1 | 6 | 鋳造アルミニウム | 939〜1178 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥295,156 | |
B | 1AHA1 | 再グリース可能なピローブロック | 6039〜8734 | 1/3から1/1 | 5 | 鋼 | 643〜930 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥158,873 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、24インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性を備え、最大周囲温度 104 度 F に耐えられる亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブ パッケージは付属していません。 5 枚のスチール製または 6 枚のアルミニウム製ブレード プロペラを備えた排気ファンを幅広い選択肢からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- BNCアダプター
- 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 顕微鏡カメラ
- エアタッピングアーム
- 切削工具
- ターミナルブロック
- ルータ
- スプロケットと検査サービスドア
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- POWER FIRST 延長コード、屋内
- KETT TOOLS せん断ヘッド
- HOFFMAN Pharmapro シリーズ タイプ 4X フラッシュ マウント ネジ カバー エンクロージャ
- THOMAS & BETTS LT6FES06Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- ANVIL 45度エルボー、ブラックパイプ
- MARTIN SPROCKET 板バネ・ボール
- LITTLE GIANT リジッドキャスター
- 3M あごストラップ
- RANCO ラインボルトメカニカルTstats
- ENERPAC カプラーキット