DAYTON 1AHA8排気ファン24インチレスドライブパッケージヘビーデューティー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM範囲 | 6469〜8115 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジの深さ | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
高さ | 28 " |
インテークガードNo. | 1WBU3 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 18 " |
モーターHP | 1に2 / 1 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 939〜1178 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 24-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 4-3 / 8」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBV9 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 73.41 |
船幅(cm) | 73.41 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | CFM範囲 | モーターHP | ブレードの数 | プロペラ材料 | RPM範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA1 | 再グリース可能なピローブロック | 6039〜8734 | 1/3から1/1 | 5 | 鋼 | 643〜930 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥158,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。