DAYTON 1AHA1排気ファン24インチレスドライブパッケージ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C308 |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 6039〜8734 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C215 |
フランジの深さ | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C746 |
高さ | 28 " |
インテークガードNo. | 1WBU3 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 18 " |
モーターHP | 1/3から1/1 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 5 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 643〜930 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 24-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 4-3 / 8」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBV9 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.91 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | CFM範囲 | モーターHP | ブレードの数 | プロペラ材料 | RPM範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHA8 | 再利用可能なキャストピローブロック | 6469〜8115 | 1に2 / 1 | 6 | 鋳造アルミニウム | 939〜1178 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | ¥295,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。