VESTIL LLS シリーズ ドックローディング ライト
形式 | モデル | アーム長さ | アームタイプ | 拡張長さ | 含まれています | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLS-90 | - | トリプル | - | (1) トリプルアームドックライト | 11 " | 90 " | ¥143,010 | 見積依頼
|
B | LLS-24 | 24 " | 単発講座 | 24 " | (1) シングルアームドックライト | 14 3 / 4 " | 25 7 / 8 " | ¥92,476 | |
C | LLS-40 | 40 " | ダブルアーム | 47 1 / 4 " | (1) ダブルアームドックライト | 12 1 / 4 " | 27 1 / 4 " | ¥95,268 | |
D | LLS-60 | 60 " | ダブルアーム | 68 1 / 4 " | (1) ダブルアームドックライト | 12 1 / 4 " | 37 3 / 4 " | ¥106,855 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 工業用マーカー
- ステンレス鋼管
- 金属製フレキシブルコンジット
- フィルタ
- Cフックパイプリフター
- 解体ツールと機器
- タスクライト
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- SPEEDAIRE 複動式エアシリンダ、内径1.5インチ
- ATP チュービングナイロン3/8インチ
- CHECKERS 警告ホイップHdフラグ
- WATTS エアギャップドレイン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、8-32 Unc Lh
- EATON 手動ボルト締め圧力スイッチ
- APPROVED VENDOR ロープ
- CONDOR メンズケブラーコットン耐熱手袋
- GROVE GEAR Bravoシリーズコンパクトアルミウォーム減速機