VESTIL LLS-40 シングルアームナトリウムドックライト、長さ 40 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックライト |
申し込み | 荷積みドック |
アーム長さ | 40 " |
アームタイプ | ダブルアーム |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バルブタイプ | 高圧ナトリウム |
クランプ | いいえ |
色 | イエロー |
接続スタイル | プラグイン |
コード長 | 6のフィート |
拡張長さ | 47 1 / 4 " |
高さ | 12.25 " |
含まれています | (1) ダブルアームドックライト |
長さ | 27.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 電球あたりのワット数 | 50W |
測定単位 | 各 |
球根の数 | 1 |
全体の深さ | 27 1 / 4 " |
全体の高さ | 12 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 1 / 4 " |
全幅 | 8 1 / 2 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lls-40.pdf |
シールド材 | プラスチック |
サブカテゴリ | インテリア照明商業用 |
タイプ | ハンギング |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
防水 | いいえ |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 69.22 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8530800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。