LEESON 113581.00 C6C34WK3L ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | M |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 7.6 / 4-3.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 70 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 設計 | 全負荷アンペア | HP | kW | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112526.00 | N | 6.4 / 3.4-3.2 | 1/3 | .246 | 55 | 1800 | ¥159,855 | ||
112527.00 | N | 8.8 / 4.4 | 1/2 | 0.37 | 58 | 1800 | ¥161,493 | ||
112528.00 | N | 10.8 / 5.4 | 3/4 | 0.56 | 64 | 1800 | ¥185,436 | ||
112529.00 | N | 12.8 / 6.4 | 1 | 0.75 | 68 | 1800 | ¥194,936 | ||
113582.00 | N | 10 / 5.2-5 | 3/4 | 0.56 | 76 | 3600 | ¥172,785 | ||
113583.00 | N | 12 / 6.2-6 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | ¥168,640 | ||
113584.00 | L | 17 / 8.5 | 1.5 | 1.12 | 80 | 3600 | ¥208,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。