LEESON 140822.00 C213T17WK9A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アセンブリ | 210-010 |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
全負荷アンペア | 22.4-21.6 / 10.8 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 5.6 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 72 / 62 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1 3 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 70.65 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 57.48 |
船幅(cm) | 40.97 |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アセンブリ | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | .37 | - | ¥108,848 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | .56 | - | ¥125,644 | ||
112547.00 | 圧延鋼 | - | 7.3 " | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | 60 Hz | .246 | 8 7 / 16 " | ¥187,484 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0~1.8/.9 | 1/2 | 60 | .37 | - | ¥162,974 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | .56 | - | ¥187,930 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | .75 | - | ¥186,368 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | ¥204,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。