LEESON 132202.00 C184T34WB5A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | K |
設計 | A |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 12 / 6 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 3.70 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 89 / 92.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 39.6 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アセンブリ | 設計 | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112427.00 | 40 | - | B | B | 63 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥131,898 | ||
112428.00 | 40 | - | B | B | 65 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥137,833 | ||
119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥218,626 | ||
121865.00 | 104度F | - | B | INDIVIDUAL | 68.5 | 1800 / 1500 | 1.2 | 7 / 8 " | ¥176,056 | ||
121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ¥227,525 | ||
121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ¥181,205 | ||
132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | ¥385,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。