LEESON 121865.00 ウォッシュダウンモーター、1 馬力、3 相、1760 Rpm、230/460VAC
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 7.3 " |
Code | N |
設計 | B |
ドレインプラグ | いいえ |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未完 |
フレーム | 143T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.2 / 1.6A |
HP | 1 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | .75 / .56 |
長さの少ないシャフト | 10 51 / 64 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1760 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 11 / 64 " |
梱包 | INDIVIDUAL |
相 | 3 |
力率 | 68.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 17.48 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | アセンブリ | 設計 | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112427.00 | 40 | - | B | B | 63 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥155,958 | ||
112428.00 | 40 | - | B | B | 65 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥162,974 | ||
119475.00 | 40 | - | B | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥241,026 | ||
121866.00 | 40 | - | B | - | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ¥269,027 | ||
121869.00 | 40 | - | B | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | ¥199,769 | ||
132196.00 | 40 | 180-001 | B | B | 80.5 | 1800 | 1.15 | - | ¥432,004 | ||
132197.00 | 40 | 180-001 | B | B | 83 | 1800 | 1.15 | - | ¥416,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。