LEESON 117119.00 ウォッシュダウン モーター 3 相 Tenv 1/2 馬力 1725 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6-9 / 16」 |
コンジットボックス | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー |
ドレインプラグ | なし |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
エンドシールド | ステンレス鋼 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 1.7-1.6/0.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 8.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 19.62 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | 本体径 | コンジットボックス | 最大周りの派遣社員。 | モーターエンクロージャーの設計 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16」 | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型非換気 | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥469,584 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16」 | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型非換気 | 顔/ベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥429,573 | ||
121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 1750 | 視聴者の38%が | ¥487,628 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 3490 | 視聴者の38%が | ¥564,276 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 1745 | 視聴者の38%が | ¥526,728 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | リジッド | - | - | ¥290,335 | ||
119522.00 | - | - | - | 40 | - | リジッド | - | - | ¥502,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。