DESTACO 424、441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプ
形式 | モデル | 最大クランプの厚さ | 保持力 | 材料 | あごの深さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424-2 | 7.4 mm | 200ポンド。 | 鋼 | 1.08 " | 1" | ¥7,582 | |
B | 424 | 16 mm | 200ポンド。 | 鋼 | 1.08 " | 1" | ¥7,690 | |
B | 441 | 23.3 mm | 275ポンド。 | 鋼 | 1.77 " | 1.25 " | ¥9,720 |
424、441シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、プライヤー クランプまたはポータブル クランプとも呼ばれ、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 スクイーズアクションプライヤークランプは、高作業負荷環境での迅速かつ柔軟なクランプを提供するのに最適です。 これらの中荷重のスクイーズ アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために鍛造合金鋼構造を備えています。 これらのクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 Destaco 424 & 441 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプには、片手で簡単に操作できる双方向トリガー リリース機構が付いています。 これらのクランプ ユニットはさらに、最大限のクランプを実現するために六角頭スピンドルと統合されており、最大 275 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco 424 & 441 シリーズのスクイーズ アクション プライヤー クランプには、両方のクランプ ハンドルが中央位置に対してしっかりと握られたときに作動する自動ロック機構が付いています。
あなたが使用します
Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業向けに設計されています。
特徴
- Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、鍛造合金鋼構造を特徴とし、過酷な産業条件に対する構造剛性と耐摩耗性を保証します。
- これらのスクイーズアクションプライヤークランプは、片手で簡単に操作できる双方向のトリガーリリースメカニズムを備えています。
- これらのスクイーズアクションプライヤークランプは、1.77インチの最大顎深さを提供します。
- これらのスクイーズアクションプライヤークランプユニットには、さまざまなサイズのワークピースをクランプするために簡単に調整できる調整可能なスピンドルがあります。
対応アクセサリー
- Destaco 424208-M: このブランドのフラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、Destaco 424 & 441 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプと併用して、クランプとクランプされたアイテムの間にクッションを提供し、フライス加工、穴あけ、溶接用途で材料を作業面に固定します。 耐油性に優れ、LABS(シリコン)フリーです。 このスピンドルは、華氏 -22 度から 212 度の範囲の温度で動作できます。
規格と承認
- Destaco 424 および 441 シリーズのプル アクション ラッチ クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしており、環境衛生、最大限のユーザー安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを保証します。
インストール
- Destaco 424、441 シリーズのスクイズ アクション プライヤー クランプは、ハンドルを使用してクランプのジョーを開くだけで簡単に取り付けることができます。 次に、ハンドルを中心位置に対してしっかりと押し込み、クランプを所定の位置にロックします。
よくある質問
スクイーズアクションプライヤークランプとは何ですか?
Destaco スクイーズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイーズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
手動クランプとは何ですか?
空気圧式直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプは、プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウェットロケーション蛍光灯器具
- ドアボルト
- トレーラー照明キット
- クランプキットアクセサリー
- ホットメルト接着剤
- 研磨
- ワイヤーコネクタ
- スリング
- 特殊ヒーター
- ツール収納
- SHURTAPE 特殊ダクトテープ
- TENNSCO バックパネル
- COOPER B-LINE B327シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- APOLLO VALVES 36LF-PRシリーズ減圧弁
- GRUVLOK ベベルアダプターニップル
- EATON 取り付けチャンネル
- GRAINGER メカニカルコネクタ
- ALL MATERIAL HANDLING レバーキット
- NIBCO リフトインラインチェックバルブ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機