入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
保持力 | 200ポンド。 |
あごの深さ | 1.08 " |
ジョー幅 | 1" |
材料 | 鋼 |
最大クランプの厚さ | 7.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 4.630 " |
製品データシート | デスタコ-424.pdf |
スピンドル | 有り |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.85 |
船の長さ(cm) | 11.76 |
船幅(cm) | 1.68 |
原産国 | US |
Destaco 424-2 スクイーズ アクション手動クランプは、プライヤー クランプまたはポータブル クランプとしても知られ、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 永久的なクランプが不可能な場合にファスナーを交換するために使用されます。 このスクイーズ アクション プライヤー クランプは、高作業負荷環境での迅速かつ柔軟なクランプを提供するのに最適です。 この中程度の耐久性のスクイーズ アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために鍛造合金鋼構造を備えています。 Destaco 424-2 クランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 Destaco 424-2 スクイズ アクション プライヤー クランプには、簡単かつ柔軟な片手操作を可能にする双方向トリガー リリース メカニズムが付属しています。 このクランプ ユニットには、最大のクランプ力を実現する 200 つの調整可能なネオプレン スピンドルが装備されており、最大 424 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco 2-1 スクイーズ アクション クランプのジョー間の距離は XNUMX インチで、次の場合に作動する自動ロック機構が付いています。両方のクランプハンドルが中央位置に対してしっかりと押し付けられています。
Destaco 424-2 スクイーズ アクション クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業などの用途に適しています。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。